Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    List sabljaste pile, konstrukcije
                
                
                LIST-PILNI-SABLJ-GRA?-5KOM-DEMOLITN-228X4,2
                
                
                
                    Art.Nr. 0615 722842
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Demolition specijalni list sabljaste pile za rušenje i radove na spašavanju prilikom udesa za debljine materijala 4-12 mm. Idealni za radove sa držačem cijevi pri čemu je omogućen pravougaoni rez zahvaljujući ekstremnoj debljini od 1,6 mm leđnog dijela li
| Dužina (L) | 228 mm | 
| Raspodjela zuba | 4,36 mm | 
| Debljina | 1,6 mm | 
| Broj komada | 5 kom. |