Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID , D11,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID                         , D11,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID , D11,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSCO DIN 338, tip RN OXID
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D11,0

Art.Nr. 0626 001100  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]
Kataloška stranica [1] [2]
ZEBRA spiralna burgija HSCO DIN 338 tip RN Oksid je precizna burgija za nehrđajući čelik, sa uglom vrha 130°.

Prednosti:
  • Precizno bušenje uz izvrsno odvođenje strugotine čak i u teškim uslovima eksploatacije
  • Zahvaljujući svojoj preciznoj geometriji burgija daje korisniku fleksibilnost i mogućnost bušenja u različitim materijalima
  • Stabilno bušenje čak i pri najtežim uslovima i pri bušenju različitih materijala
  • Samo-centriranje bez potrebe za korištenjem tačkaša
  • Unakrsno brušenje vrha burgije obezbjeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima
Standard DIN338
Prečnik 11 mm
Ukupna dužina 142 mm
Radna dužina 94 mm
Rezni materijal HSCO
Linija kvaliteta ZEBRA-PREMIUM
Materijal obrade Čelik, nehrđajući čelik, sivi liv, titanijum
Radni vijek 3 od 4
Brzina bušenja 3 od 4
Kvalitet izbušene rupe 4 od 4
Svestranost 3 od 4
Ponašanje pri bušenju 3 od 4
Pogodno za el. bušilicu 3 od 4
Pogodno za aku bušilicu 3 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 3 od 4