Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS, D5,0mm

Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS, D5,0mm

Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS, D5,0mm

Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS
BURGIJA -SPRL-M/DRV-N-SLDIN1869-HSS-R2-D5,0

Art.Nr. 0627 005245  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:

Spiralna burgija HSS slično DIN 1869 Pilot WN tip RN za univerzalnu upotrebu u drvetu i čeliku, sa uglom vrha burgije 118°/174°. Dizajnirana za bušenje sa ručnim el. bušilicama i aku bušilicama u tvrdom drvetu, tropskom drvetu, različitim vrstama drveta u

Svojstva:
  • Posebno duga burgija - također za bušenje kroz debelo drvo
  • Mogu se koristiti gdje god normalna burgija za drvo ili Auger burgije ne zadovoljavaju
  • Pilot špicasti vrh - precizno zabušivanje
  • Također se može koristiti i na stubnim bušilicama
  • Može se
Standard DIN1869
Prečnik 5 mm
Ukupna dužina 245 mm
Radna dužina 170 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta WURTH-STANDARD
Materijal obrade Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
Radni vijek 2 od 4
Brzina bušenja 2 od 4
Kvalitet izbušene rupe 2 od 4
Svestranost 1 od 4
Ponašanje pri bušenju 2 od 4
Pogodno za el. bušilicu 2 od 4
Pogodno za aku bušilicu 3 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 3 od 4