Burgija za fasadu WN tip RN, D5,0XL150

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,0XL150

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,0XL150

Burgija za fasadu WN tip RN
BURGIJA -FASA-HSS-D5,0-L150-RDUŽ30MM

Art.Nr. 0627 50 150  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [AB 3]
FABA spiralna burgija HSS WN tip RN za bušenje čelika, specijalno za montažu fasada. Montažna burgija za duboko bušenje, sa geometrijom vrha 118°.

Spiralna burgija HSS za upotrebu u čeliku do 800 N/mm²

Bez centriranja
Nije potrebno obilježavanje tačkašem

Precizno bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojim kratkim radnim dijelom obezbjeđuje precizno bušenje.

Prečnik 5 mm
Dužina 150 mm
Radna dužina 30 mm
Prihvat Cilindrični