Burgija za fasadu WN tip RN, D5,5XL127

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,5XL127

Burgija za fasadu WN tip RN, D5,5XL127

Burgija za fasadu WN tip RN
BURGIJA -FASA-HSS-D5,5-L127-RDUŽ30MM

Art.Nr. 0627 55 127  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [AB 3]
FABA spiralna burgija HSS WN tip RN za bušenje čelika, specijalno za montažu fasada. Montažna burgija za duboko bušenje, sa geometrijom vrha 118°.

Spiralna burgija HSS za upotrebu u čeliku do 800 N/mm²

Bez centriranja
Nije potrebno obilježavanje tačkašem

Precizno bušenje
Stabilna spiralna burgija koja svojim kratkim radnim dijelom obezbjeđuje precizno bušenje.

Prečnik 5,5 mm
Dužina 127 mm
Radna dužina 30 mm
Prihvat Cilindrični