Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN , D6,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN                               , D6,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN , D6,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN340-HSS-D6,0

Art.Nr. 0624 200600  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Duga precizna burgija za duboko bušenje u čeliku čvrstoće do 850 N/mm2 i livenom gvožđu.

20 % niža sila posmaka u usporedbi s konvencionalnim burgijama, kao i brži napredak i stabilniji način rada
Optimiziran dizajn geometrije rezanja

Precizno bušenje bez centriranja, čak i na zakrivljenim površinama
Optimizirana geometrija vrha burgije

Idealno za rupe sa bušenjem jezgre
Vrlo precizno skidanje strugotine za precizno bušenje rupe

Izvrsna svojstva prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju naslaga materijala
Vaporizirana površina
Prečnik 6 mm
Dužina 139 mm
Dužina žlijeba za strugotinu 91 mm
Podesno za tip mašine Bušilice, aku bušilice-zavrtači, stubne bušilice
Tip RN (desno-rezna, normalna)
Materijal obrade Čelik i liveno gvožđe
Kvalitet ZEBRA premium
Standard/dubina bušenja DIN 340/10xD
Oblik drške Cilindrični
Površina Vaporizirana
Rezni materijal HSS
Ugao vrha 130°
Ocjena radnog vijeka 3 od 4
Ocjena brzine bušenja 3 od 4
Ocjena kvaliteta izbušene rupe 4 od 4
Ocjena svestranosti 2 od 4
Ocjena ponašanja pri bušenju 3 od 4
Samocentriranje Da
Podesno za zateznu čvrstoću do 850 N/mm²
Sistem označavanja bojom Plava (za čelik)