Višenamjenska burgija MFD-S Plus , D10XL160

Višenamjenska burgija MFD-S Plus , D10XL160

Višenamjenska burgija MFD-S Plus
BURGI-VIŠN-MFDS-SDSP-ZBR-D10-L160-RDL100

Art.Nr. 0641 231016  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zebra višenamjenska burgija MFD-S sa SDS-plus prihvatom, za bušenje gotovo svih materijala.

Ekstra oštre rezne ivice od tvrdog metala brušene sa svih strana sa specijalnim dijamantom
  • Formiraju čiste i precizne otvore, čak i kada se buši rupa kroz nekoliko različitih materijala
  • Specijalno univerzalna upotreba (za sve namjene)
  • Bušenje šuplje cigle
Vanjski promjer-Ø10 mm
Dužina160 mm
Radna dužina100 mm
PrihvatSDS-plus