Precizna spiralna burgija za drvo HSCo

Precizna spiralna burgija za drvo HSCo

Precizna spiralna burgija za drvo HSCo
BURGIJA-SPRL-DRV-HSCO-P-D7,0MM

Art.Nr. 0650 810700  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nezamjenjiva burgija za sve profesionalce u bušenju i obradi mekog i tvrdog drveta
  • Optimalno centriranje i odnošenje strugotine
  • Precizno brušena glava burgije sa dva skošenja
  • Optimalna preciznost za izvrstan kvalitet izbušene rupe
  • Specijalna geometrija spirale za bolji odvod strugotine
  • Visoka preciznost bušenja
  • Izvrsna stabilnost pri bušenju 
Prečnik 7 mm
Dužina 109 mm
Radna dužina 69 mm
Rezni materijal HSCo