Mašinski ureznik za prolaznu rupu u celiku, HSCO Neotap plavi, M16

Mašinski ureznik za prolaznu rupu u celiku, HSCO Neotap plavi, M16

Mašinski ureznik za prolaznu rupu u celiku, HSCO Neotap plavi
UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M16

Art.Nr. 0653 701600  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Inovativni specijalista za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2.

Novorazvijena Vario geometrija

Optimizirano uklanjanje strugotine, sprječava nakupljanje strugotine.

Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine.

Kosi dio s navojem
Redukuje rizik od loma alata tokom izvlačenja.

Precizno skrojen za čelične materijale

Do 30 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Dostupno isključivo kod Wurth-a

Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR (plastika reciklirana iz kućnog otpada), 100 % reciklirajuće i Cradle to Cradle Certified® Bronze

Napomena

Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.

Prečnik navoja M16
Korak navoja 2,0 mm
Materijal obrade Čelik
Obloga Bez obloge