Brusna ploca za celik/nehrdajuci celik Standard , D115X6,0 mm

Brusna ploca za celik/nehrdajuci celik Standard , D115X6,0 mm

Brusna ploca za celik/nehrdajuci celik Standard
PLOČA-BRUS-Č/A2-KRI-D115X6,0-R22,2MM

Art.Nr. 0669 381156  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Brusni disk za grubu obradu, sa smolnim vezivom, ojačan vlaknima, vrlo dobrih performansi.


• Velika otpornost na lom
• Brusni disk srednje tvrdoće
• Ispunjava najviše sigurnosne zahtjeve prema EN 12413

Primjena
• Opšti građevinski čelici, građevinski čelici visoke tvrdoće, konstrukcioni čelici, alatni čelici, kaljeni čelici. Nehrđajući čelici, legirani i visoko legirani čelici, krom nikl čelici.
• Za brušenje ivica i površina, obradu zavarivačnih šavova i skidanje srha.

Napomene
• Skladištenje: Čuvati na suhom pri temperaturi od 20°C
• Raditi sa odgovarajućom zaštitinom opremom
• Koristiti samo neoštećene diskove
• Brusiti samo pod odgovarajućim pritiskom
Prečnik 115 mm
Debljina 6,0 mm
Max. broj obrtaja 13.300 o/min
Izvedba Zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Max. obodna brzina 80 m/s
Svestranost 2 od 4
Životni vijek 2 od 4
Brzina rezanja 2 od 4
Efikasnost rezanja 2 od 4