Rezna ploca za aluminijum Longlife , D180X2,5

Rezna ploca za aluminijum Longlife , D180X2,5

Rezna ploca za aluminijum Longlife
PLOČA-REZN-LL-ŽUT-ALU-RAV-R22,2-D180X2,5

Art.Nr. 0670 121802  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]

Veoma dug radni vijek i dobre rezne performanse


• Izuzetno niska osjetljivost na lom
• Veoma visoka bočna stabilnost ploče

Detalji/Primjena
• Posebno pogodna za aluminijum, aluminijumske legure i druge obojene metale kao što su bakar, mjed, bronza itd.
• Rezanje odlivaka, punih materijala, cijevi, profila, limova itd.

Dokaz performansi
Udovoljava najzahtjevnijim sigurnosnim zahtjevima europskog standarda EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za
brušenje).

Napomene
• Skladištenje: na suhom, na temperaturi okoline 20°C
• Raditi samo s odgovarajućom zaštitnom odjećom
• Prilikom rezanja uvijek koristiti odgovarajuću zaštitnu haubu
• Koristiti samo neoštećene ploče
• Ne zaglavljivati/naginjati rezne ploče tokom rezanja — povećana opasnost od loma!
• Osigurati odgovarajući kontaktni pritisak
• Uvijek pričvrstite rezne diskove (ravna izvedba) s metalnim prstenom prema mašini. Za dodatne informacije pogledajte uputu na pakiranju
Prečnik 180 mm
Debljina 2,5 mm
Max. broj obrtaja 8500 o/min
Izvedba ravna
Prečnik otvora 22,23 mm
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 4 od 4
Rezna sposobnost 2 od 4
Lakoća upotrebe 2 od 4
Kvalitet reza 2 od 4