Wutop-Flex aluminijska, samoljepljiva traka, Oxid-crven

Wutop-Flex aluminijska, samoljepljiva traka, Oxid-crven

Zaptivaci spojeva
ZAPT-PRIKLJC-(ALU-FLEX)-OX.CRV-280MM WUETOP

Art.Nr. 0681 018036  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

WÜTOP® Flex je priključna jednostrano samoljepljiva, profilirana aluminijska traka u roli za trajno i sigurno zaptivanje tipičnih priključnih mjesta (prodora) u području krova. WÜTOP® Flex predstavlja optimalnu alternativu za limenu i olovnu zaštitu i odlikuje se mnogobrojnim prednostima za korisnika.

  • Tačno prilagođavanje materijala na površinu krova: Reljefna površinska struktura omogućuje optimalno oblikovanje spram kontura krova i lako savijanje u svakom smjeru
  • Zbog toga što se ipak radi o gotovo ravnoj površini, garantira se oticanje vode bez problema
  • Nema štetnih teških metala kao npr. olova
  • Otporno na UV zrake i vremenske uslove
  • Bojom premazana površina omogu}uje optimalno prilagođavanje svakom crijepu
  • Trajno elastično, temperaturno otporno butilno ljepilo sa visokom snagom lijepljenja na gotovo svim podlogama
  • Optimalno zaptivanje otvora (dimnjaka, krovnih prozora, krovnih badža, itd.)
  • Zaobljene ivice sprjepčavaju povrede i posjekotine na rukma
Obrada:
  • WÜTOP® Flex se reže (kroji) sa makazama na odgovarajuću dužinu. Nakon toga se materijal grubo prilagodi obliku krova i zatim se odlijepi zaštitna folija sa leđnog ljepljivog sloja. Potom snažno pritiskatiti na crijep i potpuno prilagoditi valovitim konturama crijepa. WÜTOP® Flex se može lijepiti jedan preko drugog. U ovom slučaju se mora voditi računa da se lijepljenje uradi savjesno i da se dobro pritisne posebno kod lijepljenja u području uglova
  • Za pritiskivanje se preporučuje gumeni valjak
  • Ako se sa WÜTOP® Flex-om oblaže u visinu (npr. uz dimnjak) onda se završna, gornja ivica mora obraditi sa uobičajenom završnom lajsnom i zaptiti sa jednim trajno-elastičnim materijalom za zaptivanje (Dichtflex Art.-Nr. 0892 322 ...)
  • Da bi se ostvarilo dobro i trajno lijepljenje treba voditi računa o sljedećem:
    • Postavljanje na temp. od +5°C
    • Podloga mora biti čista, suha i bez masti i prašine
    • WÜTOP® Flex tačno prilagoditi konturama podloge i potom snažno pritisnuti
    • Kod silikoniziranog crijepa potrebno je po pitanju prijanjanja obaviti vlastite probe