Baglama za namještaj SOFT CLOSE PCL 105, sa podložnom pločicom , puno nal.

Baglama za namještaj SOFT CLOSE PCL 105, sa podložnom pločicom                                      , puno nal.

Baglama za namještaj SOFT CLOSE PCL 105, sa podložnom pločicom , puno nal.

Baglame Click-on GRASS Nexis
BAGLAMA-NAMJ-ECOTH-CLIP-110/0/35MM

Art.Nr. 0683 1003111  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Baglama za namještaj sa integrisanim hidrauličkim mehanizmom za usporeno zatvaranje vrata, ugla otvaraja 105°, prečnika kućišta 35 mm, za ugradnju iver vijcima i „clip on“ montažom

SOFT CLOSE: prije potpunog zatvaranja vrata meko uspore i tiho se zatvore
  • CLIP ON –montaža i demontaža bez upotrebe alata
  • Dubina kućišta 11,3 mm
  • Materijal: čelik, niklovano

H=15+k-D
Visina podložne pločice (H)0/0
Dimenzija od ruba vrata do ruba kućišta (k)3/4
Dimenzija nalijeganja vrata na korpus (D)18/19