Rešetka za ventilaciju, aluminijum, zlato F3

Rešetka za ventilaciju, aluminijum, zlato F3

Rešetka za ventilaciju, aluminijum, zlato F3

Rešetka za ventilaciju, aluminijum
REŠETKA-VENTILAC-ALU-ZLAT/F3-80/1000MM

Art.Nr. 0683 364016  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Rešetka za ventilaciju od aluminijuma

  • Materijal: aluminijum, mat eloksiran ili praškasto lakirano
  • Ovalni otvoreni prorezi 28 mm x 5 mm
Materijal Aluminijum
Površina Eloksirana
Boja Zlatna
Završna obrada Mat
Dužina 1000 mm
Širina 80 mm
Dužina ovalnog otvora 28 mm
Širina ovalnog otvora 5 mm
Vazdušni otvor 203 cm2
Dužina otvora 981 mm
Širina otvora 67 mm