Sistem okvira ladica Slidebox H84, set, H84, 35kg, L450

Sistem okvira ladica Slidebox H84, set, H84, 35kg, L450

Sistem okvira ladica Slidebox H84, set
OKVIR-SIS-SLIDEBOX-PUIZ-H84-UBLAŽ-450

Art.Nr. 0684 318105  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Kataloška stranica [1] [2] [3]
Set-pakovanje ladice H84 Slidebox

Karakteristike :
  • Potpuno izvlačenje, nosivost 35 kg
  • Ispitano na 60.000 ciklusa
  • Sa integrisanim sistemom za prigušivanje
  • Integrisano podešavanje visine ± 2 mm i bočno podešavanje 1 mm
Set-pakovanje se sastoji od:
1 par H84 stranica, slično RAL 7042
1 par držača drvene poleđine
1 par vodilica sa potpunim izvlačenjem
1 par pokrivnih kapica
1 par veznika za frontu za ugradnju vijcima
Nominalna dužina 450 mm
Nominalna visina H84 mm
Izvlaka Putpuno izvlačenje
Izvedba Integrisani ublaživač
Boja Siva, slična RAL 7042
Nosivost 35 kg