Skrivena vodilica ECOSLIDE 30kg, 270 mm

Skrivena vodilica ECOSLIDE 30kg, 270 mm

Skrivena vodilica ECOSLIDE 30kg
VODILICA-LAD-ECO-PUIZV-SKR-SFCL-30KG-L270

Art.Nr. 0684 250252  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Skrivene podne vodilice ladice ECOSLIDE, nosivosti 30 kg, potpunog izvlačenja, sa integrisanim mehanizmom za tiho samozatvaranje
  • Zatvara ladicu blago i tiho
  • Ispitano na 50.000 ciklusa
  • Slide on montaža
  • Podešavanje po visini +3,5 mm, uz malu pomoć alata
Prihvatnik za ladice poručuje se odvojeno
Šifra artikla 0684 250 272
Nazivna dužina (NL) 270 mm
Sistem otvaranja/zatvaranja Sa ublaživačem / soft close
Za debljinu strane ladice min./max. 13-16 mm
Vrsta izvlačenja Puna izvlaka
Nosivost 30 kg
Minimalna dubina ugradnje (MET) 288 mm mm