Sistem okvira za ladicu, Slidebox, H135, SET, H135, 35kg, L550

Sistem okvira za ladicu, Slidebox, H135, SET, H135, 35kg, L550

Sistem okvira za ladicu, Slidebox, H135, SET, H135, 35kg, L550

Sistemi okvira ladica Slidebox
OKVIR-SIS-SLIDEBOX-PUIZ-H135-UBLAŽ-550

Art.Nr. 0684 318114  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]

Set-pakovanje ladice H135 Slidebox.


• Potpuno izvlačenje, nosivost 35 kg
• Ispitano na 60.000 ciklusa
• Sa integrisanim sistemom za prigušivanje
• Integrisano podešavanje visine ± 2 mm i bočno podešavanje 1 mm
• Reling s navojnim prihvatom

Set-pakovanje se sastoji od:
1 par H84 stranice, slično RAL 7042
1 par držača drvene poleđine
1 par vodilica sa potpunim izvlačenjem
1 par pokrivnih kapica
1 par veznika za frontu za ugradnju vijcima
1 par relinga sa navojnim prihvatom
Nazivna dužina u mm  550
Min. dubina ugradnje ladice u mm  560