Ručka za prozor ZD 401, na zaključavanje , bijela

Ručka za prozor ZD 401, na zaključavanje                                                            , bijela

Ručka za prozor ZD 401, na zaključavanje , bijela

Rucka za prozor Liv cinka pod pritiskom (ZAMAK)
RUČKA-PROZOR-ZD401-90-KLJ-R9016-BJEL-38-10

Art.Nr. 0687 770210  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ručka za prozor na zaključavanje ZD 401 od zamka sa plastičnom osnovnom rozetom, sa rasterom 90°.

  • Materijal: zamak
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom 90°
  • Ručka stoji u horizontalnom ili vertikalnom položaju i pomjera se u razmaku od 45°
    • (za specijalne prozorske okove)
  • Upotrebljivo za drvene, PVC i aluminijske prozore
  • Greben spriječava iskrivljenje rozete
  • Cilindar sa 2 ključa
  • Istovjetno ključanje
  • Svi ključevi su isti
Obradapraškasti premaz
Bojabijeli RAL 9016
Dužina trna (A)38 mm
Greben-Ø (B)10 m