Ventilaciona rešetka za sobna Tip A, Boja celika

Ventilaciona rešetka za sobna Tip A, Boja celika

Ventilaciona rešetka za sobna Tip A
REŠETKA-VENTILAC-VRATA-BOJCELIK-457X97MM

Art.Nr. 0688 191220  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ventilaciona rešetka za sobna vrata tip A

Dvostrana ventilaciona rešetka sa zračnim prolazom od 200 cm2
Za ventilaciju ili prozračivanje kroz otvore vrata

Rešetka za ventilaciju je pogodna za montažu na panele vrata kako bi se omogućila cirkulacija zraka između prostorija.

Rešetka za ventilaciju sastoji se od dva dijela
koji su umetnuti jedan u drugi i spojeni vijcima

Napomena 
Boje ventilacijskih rešetki mogu se razlikovati od originalne nijanse drveta ili završne obrade drveta.

Boja U boji nerđajućeg čelika
Dužina otvora 433 mm
Širina otvora 77 mm
Pogodno za debljinu krila 35-43 mm min/max
Dužina 457 mm
Širina 92 mm