Valovita žica

Valovita žica

Valovita žica
PRIBOR-VALOVITŽICA-SIUZ

Art.Nr. 0691 500147  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Valovita žica za navarivanje na čelične karoserije za 3-struku kandžu i Bi-Puller.

  • Sa valovitom žicom moguće je istovremeno izvlačenje na više tačaka
    • Otpada stvaranje bradavica koje su tipične za punktualno izvlačenje
  • Ukupna dužina 360 mm x 50 komada = 18 m
  • Debljina žice: 2 mm
Upotreba:
  • Prije upotrebe žicu malo presaviti tako da pri zavarivanju svaki luk ima kontakt sa limom
  • Preporučuje se navarivanje svakog luka
  • Uvijek zavarivati prema masi transformatora - ne obratno