Stezna glava sa nazubljenim vijencem, 13mm

Stezna glava sa nazubljenim vijencem, 13mm

Stezna glava sa nazubljenim vijencem, 13mm

Stezna glava sa nazubljenim vijencem
GLAVA-STEZNA-ZUBKRUN-KLJUČ-1/2COL-13MM

Art.Nr. 0692 212132  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]

Stezna glava sa ozubljenim vijencem za stezanje burgija promjera od 1-13 mm, a prihvat na mašini je 1/2"-20 UNF.

  • Područje primjene: univerzalno
  • Veličina prihvata nije navedena na svakoj steznoj glavi
  • Zbog sigurnosti trebali bi izmjeriti glavu vreteno
    • 1/2" ≈ 12.7 mm

Prihvat na mašini1/2" - 20 UNF
Burgija-Ø1 - 13 mm
Podobno za lijevu-desnu rotacijuDa
Za udarne bušiliceDa
Ključ za pritezanje-Ø6 mm