Kanta za pranje pločica - Sistem , 7dijel.

Kanta za pranje pločica - Sistem                                                                    , 7dijel.

Kanta za pranje pločica - Sistem , 7dijel.

Kanta za cišcenje sa valjcima za cijedenje
KANTA-PRANJE-SET-PLAST-S.VALJCIMA-7DIJ

Art.Nr. 0695 942015  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Kanta za pranje pločica od 23 l u sistemu koji se sastoji od 7 dijelova

Područja primjene:
  • Za efektivno predpranje i pranje sviježe fugovanih keramičkih površina
Prednosti:
  • Optimalan rezultat čišćenja kao i velika ušteda u radu i vremenu pomoću 3 po visini podešena lamelna spužvasta valjka sa stabilnim metalnim osovinama
  • Sistemsko (metodičko) pražnjenje sadržaja kante na lijevu i desnu stranu reko 2 paralelno postavljena žlijeba za pražnjenje (istakanje) koji se nalaze na vrhu kante
  • Brzo čišćenje kante sa uobičajenom špahtlom uz pomoć valjka za skupljanje prljavštine (širine 60 mm) koji je postevljen uzdužno po sredini kante (na podu u unutrašnjosti kante)
  • Ravnalica sa hidro-raster spužvom i ergonomskom 2-komponentnom mekanom drškom uklj. tačku (mjesto) za pritisak palcem:
    • Definisano upravljanje odvodom vode na gornjoj strani ploče ravnalice (rajbera)
    • Moguć rad i na teško pristupačnom radnom području (npr. ispod radijatora, cjevovoda, itd.) zahvaljujući unazad pomjerenom rukohvatu na ravnalici
Materijalpolipropilen - PP
Bojacrna
Zapremina23 l