Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
List pile HSS
PRIBOR-LIST-PILNI-SG-(ZVIJEZD)-D80MM
Art.Nr. 0696 680
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
List pile za karoserijske limove, spada u pribor za EMS 2.0
Prečnik (Ø) | 63 mm |
Odgovarajuće mašine: | Fein Multimaster (250 W) |
Würth EMS 400, potreban adapter 0696 500 3 | |
Fein Supercut (400 W), potreban adapter 0696 500 10 | |
Bosch GOP 10,8 V, potreban adapter 0696 530 000 | |
Würth EMS 2,0, potreban adapter 0696 500 10 | |
Würth EMS 1,6, potreban adapter 0696 500 10 | |
Würth DMS 2, potreban adapter 0696 500 3 | |
Würth EMS 10-A, potreban adapter 0696 530 000 | |
Materijal | HSS |