Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Brza spojnica za komprimirani zrak S2000
SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-CRIJ-13MM
Art.Nr. 0699 100113
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Unutrašnji Ø-crijeva | 13,0 mm |
Vanjski Ø-crijeva | 19,0 mm |
Dužina | 68 mm |
Ø-nipla | 23 mm |
Protok | 2.100 l/min |