Prikljucna (uticna) spojnica za komprimirani zrak S2000 , 1/4col

Prikljucna (uticna) spojnica za komprimirani zrak S2000                                             , 1/4col

Prikljucna (uticna) spojnica za komprimirani zrak S2000 , 1/4col

Prikljucna (uticna) spojnica za komprimirani zrak S2000
NIPL-UTICN-PNE-S2000-CRIJ-1/4COL

Art.Nr. 0699 100406  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Utična spojnica S2000 u čeličnoj izvedbi sa priključkom za Würth PVC-crijeva i crijeva za lakiranje.


Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Armature serije 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.
Za unutrašnji promjer crijeva 6 mm
Za vanjski promjer crijeva 12 mm
Dužina (L) 42 mm
Površina ZN 8 siber
Materijal Čelik
Maksimalni pritisak 16 bar
Protok zraka 2100 l/min