Utična spojnica S2000 sa konformnim priključkom za PU crijeva , 11X16mm

Utična spojnica S2000 sa konformnim priključkom za PU crijeva                                       , 11X16mm

Utična spojnica S2000 sa konformnim priključkom za PU crijeva , 11X16mm

Navojne spojnice za komprimirani zrak
NIPL-UTICN-PNE-CEL-7.2-BRZOTP-PU-11X16MM

Art.Nr. 0699 100811  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:

Priključna (utična) spojnica S2000 u čeličnoj izvedbi sa komfornim priključkom za Würth PU-crijeva.


Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Armature serije 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.
Unutrašnji Ø-crijeva11,0 mm
Vanjski Ø-crijeva16,0 mm
Dužina56 mm
Protok2.100 l/min