Brza spojnica za komprimirani zrak, unutranji navoj, 1/4col

Brza spojnica za komprimirani zrak, unutranji navoj, 1/4col

Brza spojnica za komprimirani zrak, unutranji navoj, 1/4col

Brza spojnica za komprimirani zrak, unutranji navoj
SPOJNICA-BRZA-PNE-MS-7.2-UNAV1/4COL

Art.Nr. 0699 1014  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Brza nasadna spojnica za komprimirani zrak sa zabravljivanjem sa jedne strane. Unutrašnji navoj, nazivni prečnik 7,2 = 40 mm²
  • Veoma brzo spajanje (u trenu)
  • Univerzalno primjenjiv
  • Zatvorena navlaka za otključavanje, stoga nema onečišćenja iznutra
  • Stvrdnute sigurnosne igle, stoga otporne na habanje
  • Može se koristiti u kombinaciji s čeličnim bradavicama
  • Bez korozije
  • Dijelovi spojnice od svijetlog mesinga
  • Opruge i uskočni prstenovi od nehrđajućeg čelika
  • Radni tlak 0-35 bara
  • Otpornost na temperaturu: -20°C do +100°
Priključni navoj UN G 1/4 inč
Dužina 41 mm
Veličina ključa 22 mm
Vanjski promjer 27 mm