Uticna spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj , 1/4col

Uticna spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj                                                 , 1/4col

Uticna spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj , 1/4col

Uticna spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj
NIPL-UTIČN-PNE-MS-VNAV-1/4COL

Art.Nr. 0699 2114  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Utična spojnica sa vanjskim navojem za komprimirani zrak

  • Materijal: mesing
Priključak (A) ET G 1/4 "
Dužina (L) 33 mm
Otvor ključa (SW) 17 mm
Materijal Mesing
Površina Mesingana
Max. pritisak 25 bar
Temperaturna otpornost, min./max. -20 do 100 °C