Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set , 4m

Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set                                             , 4m

Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set , 4m

Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set
CRIJEVO-PNEUM-SPIR-SET-UP8,0MM-D4M

Art.Nr. 0699 945811  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Vrlo izdržljivo i dugotrajno PU spiralno crijevo za komprimirani zrak s ugrađenim priključcima serije wSafe 2000

Visoka radna udobnost i proširena područja primjene
Crijeva za komprimirani zrak izrađena od poliuretana (PU) znatno su lakša, fleksibilnija i otpornija na savijanje od PVC crijeva.

Nema pada tlaka i maksimalno iskorištenje performansi za potrošače
Glatke unutarnje površine crijeva smanjuju otpor zraka i omogućuju visok protok zraka.

Visoka UV otpornost, osobito otporna na ulja, otapala i druge nevodene otopine
Stabilni umeci od tkanine i visokokvalitetni poliuretanski premaz na bazi estera

Visoka sigurnost na radu
Ravni krajevi promiču radnu udobnost i smanjuju rizik od spoticanja.

Nema trzaja crijeva prilikom isključivanja
S wSafe 2000 sigurnosnim spojkama

Napomena
  • Nije pogodno za polove lakiranja
  • Nije prikladno za posebno vlažna okruženja i za korištenje s vodom
Unutrašnji promjer crijeva 8 mm
Vanjski promjer crijeva (A) 12 mm
Radna dužina 4 m
Dužina (rastegnuto stanje) 5 m
Promjer (D) 65 mm