Crijevo za komprimirani zrak PU, 11mml50m

Crijevo za komprimirani zrak PU, 11mml50m

Crijevo za komprimirani zrak PU, 11mml50m

Crijevo za komprimirani zrak PU
CRIJEVO-PNE-PU-RAV-11X16MM-50M

Art.Nr. 0699 942118  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ravno i pojedinačno PU-pneumatsko crijevo nije namjenjeno za poslove lakiranja.

  • Pneumatska crijeva od poliuretana (PU) su znatno lakša, fleksibilnija i otpornija na prelamanje od PVC-crijeva
    • Povećana radna udobnost i proširena područja primjene
  • Glatke unutrašnje površine crijeva smanjuju otpornost i omogućuju visok protok zraka
    • Nema pada pritiska i maksimalno iskorištavanje snage potrošača
  • Velika otpornost na habanje, stabilni uložak od vlakana i odlična otpornost na ulje, benzin, prljavštinu i UV-zrake. Temperaturno područje obuhvata od -20°C do +60°C
    • Smanjenje troškova i duža postojanost i do 10 puta u odnosu na PVC-crijeva
  • Maksimalni radni pritisak kod 16 bar
    • I do četiri puta veći faktor sigurnosti za korisnika
Unutrašnji Ø-crijeva11,0 mm
VanjskiØ-crijeva16,0 mm
Dužina50 m
Adekvatna spojnicaArt.-Nr. 0699 100 711
Adekvatan priključni niplArt-Nr. 0699 100 811