Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Lakirersko crijevo pojedinacno
CRIJEVO-PNE-LAKIR-CRVEN-9/16-NEMONT-L50M
Art.Nr. 0699 9950
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Antistatička lakirerska crijeva bez silikona za komprimirani zrak.
Unutrašnji Ø | 9 mm |
Vanjski Ø | 16 mm |
Dužina | 50 m |
Max. radni pritisak | 20 bar |
Max. temperatura primjene | 100 °C |
Min. temperatura primjene | -30 °C |
Boja | crvena |
Materijal | EPDM (etilen-propilen-dien-terpolimer-kaučuk) |