Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Akumulatorska rucna kružna pila HKS 28-A
PILA-KRUŽNA-AKU-(HKS 28-A)-2X3AH
Art.Nr. 0700 2272
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Snažna akumulatorska ručna kružna pila sa litijum-jonskom tehnologijom. Baterija od 28-V sa 3,0 Ah obezbjeđuje dugo operativno vrijeme po jednom punjenju. Isporuka u koferu sa dvije baterije (akumulatora) od 28-V i punjačem.
Napon V | 28 |
Kapacitet akumulatora Ah | 3,0 |
Potrošnja snage W | 900 |
Izlazna snaga W | 600 |
Broj obrtaja bez opterećenja minˉ¹ | 4.200 |
Prečnik lista kružne pile mm | 165 |
Dubina rezanja mm | 54 |
Težina bez akumulatora kg | 3,3 |
Težina akumulatora kg | 1,0 |