Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 30-L autom. , KIT

Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 30-L autom. , KIT

Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 30-L autom.
USISIVAC-MOKR/SUH-(ISS30-L AUT)-SPEC.KIT

Art.Nr. 0701 1332  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Uputstvo [1]
Industrijski usisivač za suho i mokro usisavanje ISS 30-L sa obimnim setom pribora.

Univerzalni usisivač podesan za gradilišta sa L certifikacijom i automatskim čišćenjem filtera

Certifikacija klase prašine L
Garantovana efikasnost skupljanja prašine do 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja Würth sistemskih kofera
Ravna glava spremnika usisivača.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnici za mlaznicu za fuge i spojnicu alata, spremnici za fleksibilno crijevo i električni kabal.

Idealan za upotrebu na gradilištima
Robusni spremnik sa odbojnicima i velikim, stabilnim metalnim nosačima okretnih točkova.

Antistatička priprema
Kroz uzemljene električne priključke i električki provodljivi pribor, uključen u sadržaju isporuke, odvodi se elektrostatički naboj čime je garantovana sigurna zaštita od elektrostatičkog naboja.

Sve funkcije su jednostavne za rukovanje i upravljanje
Prekidači za uključivanje/isključivanje, čišćenje filtera od 15 s/60 s i kontrolu brzine.

Jednostavan rad u kombinaciji s električnim alatima
Utičnica sa Hall senzorom za automatsko prepoznavanje električnog alata, tako da se usisivač može kontrolisati preko priključenog električnog alata.

Sistem automatskog čišćenja filtera
• Ravni faltani filter se automatski čisti zračnim udarom (impulsom) ovisno o izabranom vremenskom intervalu (15 ili 60 sekundi).
• Osigurava dugotrajan rad bez prekida
• Nizak nivo buke
• Dug vijek trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja

Primjena
Idealan za stolare, električare, građevinarstvo/zanatstvo, parketare i keramičare, kao i za cijeli automobilski sektor.

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete uzrokovanje nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputstva za upotrebu.

Sdržaj isporuke za Art.-Nr. 0701 133 2:
Mokro/suho filter vrećica, flis, 5 kom. 0702 400 071
Ravni faltani filter, obloženi 0702 400 191, 1x
Univerzalni priključni komad 0702 400 249, 1x
Podna dizna, mokro/suho 0702 400 290, 1x
Usisno crijevo, električki provodno 0702 400 312, 1x
Dizna za fuge 0702 400 390, 1x
Usisna četka, utična 0702 400 427, 1x
Usisna cijev 0702 400 520, 2x
Koljeno, električki provodno 0702 400 730, 1x

Napomene:
• Prilikom suhog usisavanja uvijek se moraju koristiti vrećica za prašinu i faltani filter. Ne usisavajte bez filterskog sistema, inače se motor usisivača može oštetiti, što može dovesti do opasnosti po zdravlje zbog povećanog ispuštanja fine prašine
• Koristite PES ravni faltani filter za mokro usisavanje
• Dostupno samo u ovom posebnom izdanju s obimnim priborom.

Protok zraka 74 l/s
Podpritisak 23 kPa
Zapremina spremnika 30 l
Snaga max. 1380 W
Dužina kabla 7,5 m
Prečnik priključka crijeva 35 mm
Klasa prašine L