Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Bušilica BM 13-XE                                                                                   
                
                
                BUŠILICA-EL-(BM13-XE)-KARTON
                
                
                
                    Art.Nr. 0702 3210
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Posebno ergonomska, jednostavna za rukovanje, 13 mm-električna bušilica BM-13XE sa mnogobrojnim korisnim detaljima, kao što je npr. blokiranje vretena za jednoručnu izmjenu alata i specijalni sistem spajanja napojnog kabla.
Samo bušilica, bez pribora:| Napon | 230V | 
| Br. obrt. bez opter.1./2. brzina | 0-900/0-2.500min-1 | 
| Br. obrt. sa opter. 1./2. brzina | 0-520/0-1.500min-1 | 
| Ul. snaga | 600W | 
| Izl. snaga | 300W | 
| Raspon stez. glave | 1-13mm | 
| Prihvat stez. glave | 1/2"-20 UNF | 
| Stezni vrat | Ø43mm Euro stand. | 
| Kutna dim. | 32,5mm | 
| Dužina kabla | 4m | 
| Težina | 2,2kg | 
| Čelik | 13 mm | 
| Aluminijum | 16 mm | 
| Mekano drvo | 40 mm | 
| Vijci za drvo (mekano drvo) max.Ø | 6 mm | 
| Urezivanje navoja | M8 |