Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Udarna bušilica SB 13-XE
BUŠILICA-UDARNA-EL-(SB13-XE)-KARTON
Art.Nr. 0702 3220
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Univerzalna 13-mm, električna, udarna bušilica snage 750 W ubjedljiva sa brzinom bušenja i dugim radnim vijekom. Višestruko primjenjiva.
Zasebno u kartonu bez priboraNapon | 230 V |
Broj obrtaja bez optereć. 1./2. brzina | 0 - 1200 / 0 - 3400 minˉ¹ |
Broj obrtaja pod optereć. 1./2. brzina | 0 - 750 / 0 - 2100 minˉ¹ |
Broj udara pod opter. | 31.500 minˉ¹ |
Ulazna snaga | 750 W |
Izlazna snaga | 375 W |
Raspon stezne glave Ø | 1 - 13 mm |
Prihvat stezne glave | 1/2" - 20 UNF |
Stezni vrat Ø | 43 mm Euro-norma |
Kutna dimenzija | 32,5 mm |
Dužina kabla | 4 m |
Težina | 2,2 kg |
Čelik | 13 mm |
Beton | 20 mm |
Cigla/Cigla-poroz. vapnenac | 22 mm |
Mekano drvo | 35 mm |
Vijci za drvo max. Ø (u mekano drvo) | 6 mm |