Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Ravna brusilica GS 700-E                                                                            
                
                
                BRUSILICA-RAVNA-EL-(GS700-E)-MSTR
                
                
                
                    Art.Nr. 0702 5200
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Električna ravna brusilica GS 700-E. Mali ali moćni paket. Za poslove glodanja i brušenja.
Prednosti:| Ulazna snaga | 710 W | 
| Izlazna snaga | 430 W | 
| Nominalna brzina | 13.000-34.000 min⁻¹ | 
| Pogon za flesibilno vratilo | Ne | 
| Dugi vrat | Ne | 
| Gumena zaštitna kapa | Ne | 
| Pomoćni rukohvat | Ne | 
| Stezni ram (odgovara za) | Ne | 
| Planetarni prenosnik | Ne | 
| Napon | 230/50 V/Hz | 
| Klasa zaštite | II | 
| Otvo | |