Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pneumatska ekscentricna tanjirasta brusilica DTS 152 C COMPACT
BRUSILICA-EKSC-PNE-TANJIR-DTS152COMPACT
Art.Nr. 0703 7520
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Ekstremno jaka, pneumatska, ekscentarska, tanjirasta brusilica DTS 151 Compact sa brusnim hodom od 5 mm, za fino ili grubo brušenje sa pogonom bez uljnog podmazivanja.
Ø-brusnog tanjira mm | 150 |
Brusni hod* mm | 5 |
Oscilatorni krug* mm | 10 |
Broj obrtaja bez opterećenja minˉ¹ | 12.000 |
Max. radni pritisak bar | 6,3 |
Ukupna dužina mm | 167 |
Ukupna visina mm | 83 |
Težina kg | 0,68 |
Prosječna potrošnja zraka l/min | 297 |
Izlazna snaga W | 225 |