Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki , SW23

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki                                                              , SW23

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki , SW23

Nasadni kljuc 1/2 col, 6-ugaoni kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-KRATKI-6UG-SW23

Art.Nr. 0712 131123  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Zebra nasadni ključ 1/2" šestougaoni
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
  • Površina: kromirana, brušeno/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski šestougao
  • POWERDRIV
Veličina ključa 23 mm
Dužina 38 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 31.7 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 27.7 mm