1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki , SW8

1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki                                                              , SW8

1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki , SW8

1/2 col Nasadni kljuc 12-ugaoni kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-12UG-SW8

Art.Nr. 0712 133108  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Zebra nasadni ključ 1/2" dvanaestougaoni
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
  • Površina: kromirana, brušeno/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski dvanaestougao
  • POWERDRIV
Veličina ključa 8 mm
Dužina 36 mm
Vanjski promjer vrha ključa (D1) 12.9 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 21.9 mm