3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi , SW19

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi                                                        , SW19

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi , SW19

3/8 col Nasadni kljuc metricni 6-ugaoni dugi
KLJUČ-NASADNI-3/8COL-DUGI-6UG-SW19

Art.Nr. 0713 122119  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički dugi nasadni ključ 3/8" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Površina: kromirana, polirana/mat
  • Pogon: unutarnji 4-ugao 3/8 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za vanjski 6-ugao
  • POWERDRIV®
Veličina ključa 19 mm
Vansjki promjer ključa (D1) 25.4 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 23.5 mm
Dubina (t) 25.5 mm