Set zakrivljenih okasto viljuškastih kljuceva, 11 dijelova , 11- dijelni

Set zakrivljenih okasto viljuškastih kljuceva, 11 dijelova , 11- dijelni

Set zakrivljenih okasto viljuškastih kljuceva, 11 dijelova
KLJUČ-OK/VIL-SET-ZAKRIV/DUG-11 dijelova

Art.Nr. 0713 30251  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA 11-dijelni set okasto-viljuškastih ključeva, savijeni sa pregibom na okastoj strani.

  • Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3113B/ISO 3318
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, glave i prsten polirani
  • Geometrija: okasta strana pod uglom 10°, položaj viljuškaste strane - 15°
  • Tanka izvedba koju karakterišu mi
Sadržaj seta11 ključeva