Dvostruki okasti kljuc, duboko savijeni, set 12 dijelova , 12- dijelni

Dvostruki okasti kljuc, duboko savijeni, set 12 dijelova                                            , 12- dijelni

Dvostruki okasti kljuc, duboko savijeni, set 12 dijelova , 12- dijelni

Dvostruki okasti kljuc, duboko savijeni, set 12 dijelova
KLJUČ-OK/OK-SET-12DJL-(SW6-32)

Art.Nr. 0713 30542  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA 12-dijelni set metričkih duplih okastih ključeva sa tankim savijenim glavama za rad sa duboko postavljenim navojnim vezama.

  • Izvedba: metrički, savijeni
  • Prihvat: POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: DIN 838 / ISO 3318
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana, prstenovi polirani
  • Geometrija: okasti krajevi pod uglom od 18°
  • Vitka izvedba koju karakterišu minimizirane vanjske mj
Sadržaj seta12 ključeva
Veličine (mm)6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32