Stezac opruge amortizera Mac-Pherson Set, D80 - 195 mm

Stezac opruge amortizera Mac-Pherson Set, D80 - 195 mm

Stezac opruge amortizera Mac-Pherson Set
ALAT-OPRUGE-SET-MACPHERSON

Art.Nr. 0713 52520  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Set Mac-Pherson alat za montažu i demontažu opruga kod zamjene amortizera.

  • Rad sa udarnim odvijačem točkova
    • Za brz i racionalan rad
  • Kovani, sa lako izmjenjivim potisnim čeljustima
    • Robusna i univerzalna primjena
  • Sa elektrostatski nanesenom prevlakom
    • Štiti zaštitnu boju opruga
  • Velika sila stezanja od 20.000 N
    • Za širok spektar
Opruga-Ø80 - 195 mm