Visak sa koncem za obilježavanje, 30m

Visak sa koncem za obilježavanje, 30m

Visak sa koncem za obilježavanje
KONOPAC-OBILJEŽAV--L30M

Art.Nr. 0713 70 240  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Uređaj za označavanje kredom u prahu

Vrlo lagan, izuzetno otporan na udarce
Kućište izrađeno od lijevanog magnezija pod pritiskom

Brzo izvlačenje konca za obilježavanje
Pritiskom na polugu konac se može izvući u praznom hodu

Nema proklizavanja zakačke
Nazubljena kaljena završna kuka

Sigurno skladištenje
Kuka se pričvršćuje u kućištu

Sa kopčom za kaiš od nehrđajućeg čelika

Materijal kućišta Lijevani magnezij pod pritiskom
Boja Crvena
Širina 78 mm
Dužina 126 mm
Dužina konca 30 m