Traka sa zatezacem, dvostruka kuka, jaka racva , 10T/L10m

Traka sa zatezacem, dvostruka kuka, jaka racva , 10T/L10m

Traka sa zatezacem, dvostruka kuka, jaka racva
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-DUPKUK-10T-Š75MM-L10M

Art.Nr. 0713 92 116  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]

Španer sa dvostrukom šiljatom kukom za osiguranje teških tereta.

  • Prema EN 12195-2
  • GS provjereno
  • Trake od poliestera
  • Primjena od -40OC do +100OC
  • Za brzo i jednostavno zatezanje
Pažnja:
  • Stezne sigurnosne trake u boji ne odgovaraju 100% realnoj boji
  • Kontinuirana upotreba na kiši može dovest do pojave blagog blijeđenja
LC omotavanje10000 daN
LC ravno zatezanje5000 daN
Dužina10 m
Širina75 mm
STF prednaprezanje480 daN
SHF normalna ručna sila50 daN
Bojacrvena