Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Vreteno za miješanje R II
VRETENO-MIKSERA-RII-140-L590MM
Art.Nr. 0713 95 113
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vreteno za mješanje RII promjera 140 mm.
Dužina | 590 mm |
Promjer vretena | 140 mm |
Količina materijala | 16 - 30 kg |
Promjer vrata vretena | M 14 |