Vakumski podizac sa 2 pokretne glave , D120mm

Vakumski podizac sa 2 pokretne glave                                                                , D120mm

Vakumski podizac sa 2 pokretne glave , D120mm

Vakumski podizac sa 2 pokretne glave
PODIZAČ-VAKUM-REPVJETROBR-2KOM-120MM

Art.Nr. 0714 58 20  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Za ravna stakla, a takođe jedinstveno za zakrivljene površine.

Također za transport zakrivljenih površina
Kao što su npr. vjetrobranska stakla vozila

Vjetrobranska stakla se mogu pričvrstiti trakama
Zahvaljujući utorima u ručkama

Promjer 120 mm
Dužina proreza u ručki 30 mm
Nosivost 45 kg