Džepni metar 2K PT18, 10 m

Džepni metar 2K PT18, 10 m

Džepni metar 2K PT18
METAR-DŽEPNI-2K-PT18-Š25MM-L10M

Art.Nr. 0714 65 020  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Kvalitetni džepni trakasti metar sa plastičnim dvokomponentnim kućištem otpornim na udarce i s obostrano lakiranom trakom.

Osobine:
  • Sa dvokomponentnim dugmetom za fiksiranje
  • Trostruko zakovicama spojena završna kuka garantuje dugi vijek trajanja
  • Pomična završna kuka za unutrašnja i vanjska mjerenja
  • Odgovara EG razredu tačnosti 2
  • Izvrsna čitljivost pomoću obostrano otisnute trake (gornja strana žuta, donja strana bijela)
  • Sa kopčom za kaiš i omčom za ruku
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 10 m
Širina trake 25 mm
Materijal kućišta Plastika
Klasa tačnosti II
Maksimalno produženje prije savijanja trake (vertikalno) 360 cm