Moment kljuc 4 - 20 Nm , 1/4col, 4-20Nm

Moment kljuc 4 - 20 Nm , 1/4col, 4-20Nm

Moment kljuc 4 - 20 Nm
KLJUC-MOMENT-USK-1-4COL-(4-20NM)

Art.Nr. 0714 720020  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Kompaktni, tanki momentni ključ sa 4-ugaonim pogonom od ¼” i glavom sa čegrtaljkom.

Precizno djelovanje
  • Tačnost: ±3% tolerancije postavljene vrijednosti
  • Jasno akustično i osjetno podešavanje okretnog momenta za precizno stezanje
  • Jednostavna i čitljiva dvostruka skala s Nm i Ibf“
  • Jednostavno i precizno podešavanje momenta okretanjem kraja drške
Kompaktan i sofisticiran
  • Kompaktan i tanak dizajn za rad u malim prostorima
  • Udoban rad zahvaljujući ergonomski oblikovanoj dršci s udobnom površinom za hvatanje
  • Brzo i jednostavno prebacivanje smjera stezanja pomoću praktičnog točka
  • Održivo, čvrsto pakiranje otporno na vlagu i ulja izrađeno od 100% PCR plastike (reciklirana plastika iz kućnog otpada), 100% reciklirajuće 
Područje primjene
  • Svestran za precizno i kontrolirano stezanje matica i vijaka, npr. za popravke i održavanje bicikala ili motocikala, za upotrebu u industriji, na gradilištima ili u upravljanju zgradama
Napomena
  • Uključuje deklaraciju o usklađenosti i serijski broj
  • Nakon upotrebe moment ključa, opruga se otpušta okretanjem natrag na najnižu vrijednost skale
  • Precizni alati poput moment ključeva moraju se redovito pregledavati koristeći odgovarajuću mjeru opremu i po potrebi ponovo podešavati
  • Preporučujemo redovitu kalibraciju svakih 12 mjeseci ili nakon 5.000 operacija stezanja od prve upotrebe moment ključa
Izvedba 72 zuba - 5° ugao rotacije
Pogon 1/4 "
Min. / max. opseg mjerenja okretnog momenta 4-20 Nm
Dužina poluge (L2) 143 mm
Dužina (L1) 219 mm
Min. / max. broj okretaja 0-21
Pogodno za lijevi hod Ne
Pogodno za desni hod Da
Obilježavanje na skali 1 Nm
Standardi ISO 6789-1
Dužina drške (L3) 96 mm
Visina glave čegrtaljke (B1) 18 mm
Visina glave čegrtaljke s 4-kt prihvatom (B2) 26 mm
Dijametar drške (D1) 40 mm
Širina glave čegrtaljke (D2) 30 mm
Tačnost mjerenja okretnog momenta ±3 %