Pljosnata zaobljena kliješta ZEBRA DIN ISO 5745, L210mm, savijena

Pljosnata zaobljena kliješta ZEBRA DIN ISO 5745, L210mm, savijena

Pljosnata zaobljena kliješta ZEBRA DIN ISO 5745
KLIJEŠTA-OKR/RAV-SAVIJ-L210MM

Art.Nr. 0714 01 558  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1] [2]

ZEBRA kliješta sa poluokruglim čeljustima DIN ISO 5745, L=210 mm (8 1/4"). Za prihvat i držanje kao i za sječenje mekanih i tvrdih žica i kablova.

Svojstva:
  • Visokokvalitetan alatni čelik osigurava dugotrajnost kao i preciznost oštrica
  • Elastični vrhovi za velika opterećenja, posebno pri opterećenju od savijanja
  • Ergonomska i protuklizna dvokomponentna komforna ručka sa užim vrhom za ugodan rad i optim